Cキッチン マルチポット16cmBJ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66323838 品番FDR-332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1台で煮る・炊く・揚げる・沸かす・炒める・茹でる・和えるの7種類の調理が可能。内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工。少量調理にもぴったり。小さいサイズのマルチポットです。握りやすい片手ハンドルでぱぱっと扱いやすく、使用後も洗いやすいコンパクト感が魅力です。底がまるい形状で内側に対流しやすく、ふきこぼれが軽減されます。

材質本体:アルミニウム合金、内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス/フェノール樹脂 ベージュ 容量(mL)1900 高さ(mm)164 質量(g)730 サイズ(cm)16 縦(mm)162 横(mm)241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする