R88M-1M2K010C-O ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン) 66516205

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
出力(kW)
2
電圧(V)
400
定格回転数(min-1[r.p.m])
1000
注文コード
66516205
品番
R88M-1M2K010C-O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥415,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
出力(kW)
2
定格回転数(min-1[r.p.m])
1000
ブレーキ有無
無し
減速機有無
有り
軸の形状
ストレート軸
タイプ
中慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
400
電源
交流
オイルシール
有り
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする