リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 片手鍋
カローテ チタンコートブラック IH ソースパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66622066
品番
NM-5107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。木目調の新形状ハンドル。ガラス蓋なので料理の様子がよく見える。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋
色
ブラック
質量(g)
(約)890
サイズ(cm)
18
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/焼付け塗装
寸法(cm)
(約)33.2×19×9.3
深さ(cm)
内面:(約)8