カローテ チタンコートブラック IH ソースパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66622075 品番 NM-5108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。木目調の新形状ハンドル。ガラス蓋なので料理の様子がよく見える。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋 ブラック 質量(g)(約)1050 サイズ(cm)20 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/焼付け塗装 寸法(cm)(約)35.2×21×9.7 深さ(cm)内面:(約)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする