ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813199 品番VAPB-1-F-40-F0304
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、RP1 接続のメスねじを備えたバレルです。このバルブは、F0304 TOP フランジ設計の黄銅製です。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:25.4mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-6025 アズワン品番65-8000-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする