ふるさとのれん 電気多用途おでん鍋

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68081423 品番KS-2539
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です

材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ 幅(mm)297 高さ(mm)138 奥行(mm)387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68081423
2025-10-03
用途:
おでん、茶碗蒸し
居酒屋ひとで 様 (飲食業)

洗いやすく、ビジュアルも懐かしい感じがして凄く使いやすいです

2021-10-29
用途:
冬場のメニューである、おでんの販売。
飲食業

当初は今まで使用していたもの(知人から譲り受けた中古品)と、同じ機能のものを購入予定でしたが、折角なら一年中使えるものをと購入。ホットプレートの機能もあるので、焼きそば等の料理も実演でき、お客様に喜んで貰えそうです。鍋も厚みがあり丈夫な感じです。流石、金属メーカーさんの商品です!購入して本当に良かったです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする