ParkerTAIYO
セパレートフランジジョイント(M先)
RMH-18
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
32
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
150
160
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68579131
品番
RMH-18
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
1
寸法E(mm)
18.5
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
12.5
寸法H(mm)
6.5
寸法Y(mm)
-
内径(Φmm)
32
寸法A(Φmm)
49
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
13.5
寸法D3(Φmm)
6.6
寸法D4(Φmm)
11
寸法J(Φmm)
34
寸法X(mm)
-