ParkerTAIYO
セパレートフランジジョイント(M先)
RMH-28
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
50
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
150
160
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68579156
品番
RMH-28
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
1.5
寸法E(mm)
14.2
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
12.5
寸法H(mm)
10.8
寸法Y(mm)
15(Aロッド)
内径(Φmm)
50
寸法A(Φmm)
71
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
21.5
寸法D3(Φmm)
11
寸法D4(Φmm)
17.5
寸法J(Φmm)
50
寸法X(mm)
-