曜日別特売
RMH-80 セパレートフランジジョイント(M先) ParkerTAIYO 68579201

セパレートフランジジョイント(M先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径(Φmm)140
内容量1個注文コード68579201品番RMH-80
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
寸法B(mm)
85.5
寸法C(mm)
4
寸法E(mm)
24.5
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
25.5
寸法Y(mm)
-
内径(Φmm)
140
寸法A(Φmm)
174
寸法D1(Φmm)
84
寸法D2(Φmm)
60
寸法D3(Φmm)
26
寸法D4(Φmm)
39
寸法J(Φmm)
129
寸法X(mm)
40(Bロッド)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする