ParkerTAIYO
セパレートフランジジョイント(M先)
RMH-85
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
150
20
¥14,980
25
¥14,980
32
¥14,980
40
¥17,980
50
¥18,980
63
¥21,980
80
¥24,980
100
¥32,980
125
¥46,980
140
¥54,980
150
¥59,980
160
¥62,980
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68579217
品番
RMH-85
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
88.5
寸法C(mm)
5
寸法E(mm)
34.5
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
25.5
寸法Y(mm)
-
内径(Φmm)
150
寸法A(Φmm)
180
寸法D1(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
62
寸法D3(Φmm)
26
寸法D4(Φmm)
39
寸法J(Φmm)
135
寸法X(mm)
26(Bロッド)