曜日別特売
RTH-72-H 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579926

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は内径・仕様・寸法KKなど77種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
140
仕様
●寸法EM(mm):80(-0.6~-0.1)●寸法ER(mm):R74●寸法AV(mm):112(Bロッド)
寸法KK
M72×2(Bロッド)
注文コード
68579926
品番
RTH-72-H
参考基準価格(税別)¥91,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
●寸法EM(mm):80(-0.6~-0.1)●寸法ER(mm):R74●寸法AV(mm):112(Bロッド)
内径(Φmm)
140
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法J(mm)
30
寸法CD(mm)
-
寸法LE(mm)
85
寸法CP(mm)
-
寸法CA(mm)
-
寸法CB(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法CC(mm)
-
寸法CR(mm)
65
寸法CV(mm)
-
寸法CE(mm)
225
寸法CK(mm)
Φ63H10
寸法CT(mm)
-
寸法KK
M72×2(Bロッド)
寸法ED(mm)
Φ130
寸法EF(mm)
-
寸法RA(mm)
290
寸法TW(mm)
-
寸法FW(mm)
-
寸法CF(mm)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする