※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA63B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
スイッチ
無し
注文コード
68599605
品番
35H-3R1CA63B100-00
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
100
スイッチ
無し
取付支持形式
CA(アイ形)
内径(Φmm)
63
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3R
材質(パッキン)
ニトリルゴム