曜日別特売
AA10-173 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ 長野計器 68663308

普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68663308
品番
AA10-173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4270-08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68663308AA10-17313644018AA10-173 1MPaAA10-173 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器 13644018普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10長野計器1個
¥10,980
税込¥12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする