ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798855 品番VZBF-1/2-P1-20-D-2-F0304-V15V15
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1/2 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:15mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6087 アズワン品番65-7999-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする