オートクレーブ適応運搬台車

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68871337 品番 KMS-A-30
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
材質台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304 仕様自在キャスター4個 質量(kg)2.2 材質(キャスター)MCナイロン 適合容器内径(Φmm)30 ストッパー(キャスター)2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする