MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 料理道具
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 鍋・釜・やかん
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬台車・鍋用キャリー
オートクレーブ適応運搬台車
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68871382
品番
KMS-A-47
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304
仕様
自在キャスター4個
質量(kg)
3.8
材質(キャスター)
MCナイロン
適合容器内径(Φmm)
47
ストッパー
(キャスター)2個