HC-938 バーニスタ ふっ素加工丸型焼肉グリル31cm パール金属 68932721 HC-938 バーニスタ ふっ素加工丸型焼肉グリル31cm パール金属 68932721 HC-938 バーニスタ ふっ素加工丸型焼肉グリル31cm パール金属 68932721

バーニスタ ふっ素加工丸型焼肉グリル31cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932721 品番HC-938
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ふっ素加工で焼き付きや油のこびりつきを防ぎ、お手入れの簡単。
プレートのくぼみが余分な脂を脂を落とす。

材質表面加工/プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:粉体塗装、プレート・本体:鉄 質量(g)344 外径×高さH(Φmm×mm)315×35 寸法(cm)31
注意
※カセットコンロ専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする