HC-948 バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋 パール金属 68932818 HC-948 バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋 パール金属 68932818 HC-948 バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋 パール金属 68932818

バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932818 品番HC-948
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鉄製で熱伝導が良く、強火で一気に加熱できるため、食材をカラッと揚げられる。
温度計付きで油の温度を正確に測れるため、天ぷらや唐揚げなどを失敗なく調理可能。
コンパクトサイズで、少量の油でも効率よく揚げ物ができる。
四角形なので収納しやすく、調理台でも安定して置ける。
オール熱源対応

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、温度計:バイメタル式 質量(g)631 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×105 寸法(cm)16×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする