カローテ IHココット鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69080545 品番 NM-5232
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

毎日頼れる、わたしのキッチン相棒。煮る・蒸す・炊く・茹でる・焼く・炒める、1つで完結。無水調理可能で素材の栄養を逃しません。毎日の献立に役立つ、うれしいレシピブック付き。IH・ガス火対応。

材質本体・蓋/鋳鉄、内・外面/ほうろう加工、取っ手/ステンレス鋼 質量(kg)3.7 ホワイト サイズ(cm)22 寸法(cm)(約)28×22×10 満水容量(L)2.6 深さ(cm)内面:約9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする