リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
カローテ IHココット鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69080570
品番
NM-5234
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
毎日頼れる、わたしのキッチン相棒。煮る・蒸す・炊く・茹でる・焼く・炒める、1つで完結。無水調理可能で素材の栄養を逃しません。毎日の献立に役立つ、うれしいレシピブック付き。IH・ガス火対応。
材質
本体・蓋/鋳鉄、内・外面/ほうろう加工、取っ手/ステンレス鋼
質量(kg)
4.3
色
ブラック
サイズ(cm)
24
寸法(cm)
(約)30×24×10.5
満水容量(L)
3.8
深さ(cm)
内面:約10.2