曜日別特売
RB-1732 IH対応 雪平鍋 ディッシュメイト 和平フレイズ 69088035

IH対応 雪平鍋 ディッシュメイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69088035品番RB-1732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工
ガスコンロ・IHクッキングヒーター対応
便利な注ぎ口付

材質本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL) 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドル/フェノール樹脂、ナイロン質量(g)410サイズ(cm)幅33.5×奥行17×高さ11内寸(cm)上部直径16×深さ6.7満水容量(L)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする