ブレーキフルード/BF6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード69100301 品番6100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Seiken純正BF6ブレーキフルードはABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的として、ブレーキフルードの低粘度化を実現した商品です。
【DOT4LV】【DOT4LowViscosity】対応
欧州車に適合

用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 BF-6(業務用) 仕様【JIS K 2233】BF-6、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class6、【動粘度】750以下(-40℃) 沸点(℃)250以上(JISドライ)、165以上(JISウェット) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L SAEJ1704 Low Viscosity 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする