VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405-V15V15 ボールバルブ Festo 69241420

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69241420品番VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405-V15V15
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:32mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-5996アズワン品番65-8015-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする