空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295365 品番VZBM-A-1/4in.-RP-25-F-3T-B2-PB20
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6057 アズワン品番65-8006-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする