曜日別特売
AA10-221 普通形圧力計(Φ60)立形B枠 AA10-221シリーズ 長野計器 69420814

普通形圧力計(Φ60)立形B枠 AA10-221シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69420814
品番
AA10-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

アズワン品番
65-4270-22
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形B枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69420814AA10-22113644395AA10-221 -0.1~0.4MPaAA10-221 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器 13644395普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10長野計器1個
¥5,998
税込¥6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする