NEWプレル笛吹きケトル 1.8L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69433695 品番SJ2219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス加工の産地である新潟県の県央地域で材料確認した素材のみを使用し、製造している
ガス火、200V IHでも熱源を選ばずに使用可能
ケトルを火に掛けたのを忘れないように、お湯が沸くと笛でお知らせしてくれる親切設計

材質【本体側面・注ぎ口・フタ】18-8ステンレス【本体底面】18-0ステンレス(t=0.5mm)【ハンドル・ツマミ】フェノール樹脂【笛部樹脂】66ナイロン樹脂 質量(g)440 容量(L)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×17.5×20 満水容量(L)【ガス火】1.3【IH】1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする