ヨシカワ
ヨシカワの 料理道具
ヨシカワの 鍋・釜・やかん
ヨシカワの やかん
BIGプレル笛吹きケトル 4.0L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69433711
品番
SJ2702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
2.5Lクラスのエアーポットに一回で入れられる大きなケトル
お湯が湧いたら笛でお知らせ。沸かし過ぎを防ぐ
ガス火、200V IHでも熱源を選ばずに使用可能
材質
【本体側面・注ぎ口・フタ】18-8ステンレス【本体底面】18-0ステンレス(t=0.5mm)【ハンドル・ツマミ】フェノール樹脂【笛部樹脂】66ナイロン樹脂
質量(g)
670
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×21×25.5
満水容量(L)
【ガス火】3.1【IH】2.5