[防水型] 酸素濃度計 Bluetooth

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69666810 品番EA733CA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,800
販売価格(税別)
58,000

表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載
土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に

仕様●対象ガス:酸素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:0〜25.0vol%(25.1〜50.0vol%)●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.5vol%以内●警報設定:1段目/19.5vol% 2段目/18.0vol%●電源:単4アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用可能時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応 アズワン品番65-9276-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする