VZBF-3-P1-20-D-2-F0710-V15V15 ボールバルブ Festo 69833839

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69833839品番VZBF-3-P1-20-D-2-F0710-V15V15
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 3 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:80mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6088アズワン品番65-8005-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする