VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 ボールバルブ Festo 69833875

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69833875品番VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 3/4 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:20mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6005アズワン品番65-7988-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする