おでん鍋桜彩(さくさい)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69843895 品番WOS-001
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

桜のあしらいが映える、家庭用おでん鍋です。湯豆腐でもご使用出来ます。ステンレス製でお手入れ簡単、保温性も抜群。おでんの味わいをしっかり引き出し、最後まであつあつを楽しむことができます。カッセトコンロにピッタリ置けるサイズ感です。
おひとりでも、ご家族でも。おうち時間が、ちょっと明るく和やかになる本格おでん鍋です。

用途鍋にお湯や出汁を注ぎ、火にかけお好みの具材をお入れください。本体・内鍋・仕切りの板とパーツが各々分かれますので、お手入れも簡単にしていただけます。 材質鍋・仕切り:18-8ステンレス 容量(L)3 内寸奥行(mm)215 内寸幅(mm)215 材質(フタ)天然木 外幅(mm)305(取っ手含む) 材質(取手)ブナ(着色) 外寸法・奥行(mm)240 外高(mm)150 内寸高さ(mm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする