曜日別特売
VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4 空圧作動バルブ アングルシート Festo 69888588

空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69888588品番VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4
参考基準価格(税別)¥89,700販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作動ストローク:500 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:3/4インチ●最大使用圧力:12.8 bar●コード番号:203-7005アズワン品番65-7997-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする