- 寸法KK
- M12×1.25
- ねじの種類
- おねじ仕様(準標準)
- ポート
- Gねじ
- スイッチ
- T2H3
- スイッチ数
- 2
- ストローク(mm)
- 15
- 使用温度範囲(℃)
- (周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
- 仕様
- ●寸法UF(mm):80
- シリンダ内径(Φmm)
- 25
- 種類
- 汎用形
- クッション
- クッションなし
- 構造
- 複動形片ロッド
- 寸法A(mm)
- 18(30)
- 寸法F(mm)
- 10
- 寸法D(mm)
- 12
- 寸法E(mm)
- □50
- 寸法C(mm)
- 6
- 寸法W(mm)
- 8
- 寸法Y(mm)
- 20.5
- 寸法N(mm)
- 6
- 寸法R(mm)
- 36
- 最高許容圧力(MPa)
- 16(使用圧力範囲図参照)
- 使用作動油
- 一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
- 寸法KL(mm)
- 12
- 耐圧力(MPa)
- 20
- 機種
- スイッチセット
- 寸法MM(mm)
- Φ14
- ストローク長さの許容差
- 0~0.8mm
- ねじ公差
- JIS 6H/6g
- 寸法FB(mm)
- Φ5.5
- 材質(パッキン)
- 水素化ニトリルゴム
- 寸法LL(mm)
- 45
- 寸法PJ(mm)
- 12.5
- 速度範囲(m/s)
- (使用)0.008~0.1
- 寸法FE(mm)
- 52
- 寸法TF(mm)
- 66
- 寸法EE
- Rc1/8
- 呼び圧力(MPa)
- 10
- 最低作動圧力(MPa)
- 0.3
- 寸法PL(mm)
- 12
- 支持形式
- FA形(ロッド側フランジ形)