- ストローク(mm)
- 100
- 使用温度範囲(℃)
- (周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
- 寸法KK
- M39×1.5
- ねじの種類
- おねじ仕様(準標準)
- ポート
- RCねじ
- スイッチ
- -
- スイッチ数
- -
- 仕様
- ●寸法UF(mm):185
- シリンダ内径(Φmm)
- 80
- 種類
- 汎用形
- クッション
- クッションなし
- 構造
- 複動形片ロッド
- 寸法A(mm)
- 60(80)
- 寸法F(mm)
- 25
- 寸法D(mm)
- 41
- 寸法E(mm)
- □114
- 寸法C(mm)
- 14
- 寸法W(mm)
- 17
- 寸法Y(mm)
- 35
- 寸法N(mm)
- 15
- 寸法R(mm)
- 87
- 最高許容圧力(MPa)
- 16(使用圧力範囲図参照)
- 使用作動油
- 一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
- 寸法KL(mm)
- 36
- 耐圧力(MPa)
- 20
- 機種
- スイッチセット
- 寸法MM(mm)
- Φ45
- ストローク長さの許容差
- 0~0.8mm
- ねじ公差
- JIS 6H/6g
- 寸法FB(mm)
- Φ18
- 材質(パッキン)
- 水素化ニトリルゴム
- 寸法LL(mm)
- 78
- 寸法PJ(mm)
- 25
- 速度範囲(m/s)
- (使用)0.008~0.1
- 寸法FE(mm)
- 118
- 寸法TF(mm)
- 154
- 寸法EE
- Rc3/8
- 呼び圧力(MPa)
- 10
- 最低作動圧力(MPa)
- 0.3
- 寸法PL(mm)
- 18
- 支持形式
- FA形(ロッド側フランジ形)