100S-1R6FB25N15TUG2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25 ParkerTAIYO 70116934

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・スイッチ・使用温度範囲など380種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
15
スイッチ
T5V
使用温度範囲(℃)
(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
注文コード
70116934
品番
100S-1R6FB25N15TUG2
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ストローク(mm)
15
使用温度範囲(℃)
(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
寸法KK
M12×1.25
ねじの種類
おねじ仕様(準標準)
ポート
Gねじ
スイッチ
T5V
スイッチ数
2
仕様
●寸法UF(mm):80
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
汎用形
クッション
クッションなし
構造
複動形片ロッド
寸法A(mm)
18(30)
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
□50
寸法C(mm)
6
寸法Y(mm)
20.5
寸法N(mm)
6
寸法R(mm)
36
最高許容圧力(MPa)
16(使用圧力範囲図参照)
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)
12
耐圧力(MPa)
20
機種
スイッチセット
寸法MM(mm)
Φ14
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
ねじ公差
JIS 6H/6g
寸法FB(mm)
Φ5.5
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)
45
寸法PJ(mm)
12.5
速度範囲(m/s)
(使用)0.008~0.1
寸法FE(mm)
52
寸法WF(mm)
8
寸法TF(mm)
66
寸法EE
Rc1/8
呼び圧力(MPa)
10
最低作動圧力(MPa)
0.3
寸法PL(mm)
12
支持形式
FB形(へッド側フランジ形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする