Volkswagen純正ハイドロリックオイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード70196867 品番G004000M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

VW純正ハイドロオイル CHF11S

容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする