3/22より値下げ!現場を応援
T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の 料理道具
T-fal(ティファール)の 鍋・釜・やかん
T-fal(ティファール)の 片手鍋
オプティスペースIHステンレス ソースパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70445778
品番
G72823
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
重ねてすっきり収納できるステンレスシリーズ。
重ねた時に邪魔にならない設計のハンドルと、フタのつまみがフラットになり重ねやすい。
用途
IH調理器として
寸法(mm)
371×194×123
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
1144
サイズ(cm)
18
材質(フタ)
強化ガラス
材質(底部)
ステンレス+アルミ+ステンレスの3層
材質(取手)
フェノール樹脂・ステンレス鋼
満水容量(L)
2.4