3/22より値下げ!現場を応援

G26223 IHルージュ・アンリミテッド ソースパン T-fal(ティファール) 70445927 G26223 IHルージュ・アンリミテッド ソースパン T-fal(ティファール) 70445927 G26223 IHルージュ・アンリミテッド ソースパン T-fal(ティファール) 70445927

IHルージュ・アンリミテッド ソースパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70445927 品番G26223
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。

用途IH調理器として 寸法(mm)373×193×153 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)1269 サイズ(cm)18 表面処理内面:チタン・インテンス、外面:ふっ素樹脂塗膜加工 材質(フタ)強化ガラス・フェノール樹脂 材質(底部)アルミニウム合金+ステンレス鋼 材質(取手)フェノール樹脂 満水容量(L)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする