三菱マテリアル
2枚刃G汎用エンドミル(S)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
外径(Φmm)
3.2
注文コード
70476728
品番
G-2SS 3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途
HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
全長(mm)
50
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3.2
材質
HSS-CO
刃数
2枚刃
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30