パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の フォンデュ鍋・用品
ベーネ 3層底チーズフォンデュ鍋セット 内面ふっ素加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70541108
品番
HB-3418
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂加工なので、チーズがくっつきにくくお手入れが簡単です。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、スタンド:鉄(クロムめっき)、燃料入れ・トレー:18-8ステンレス鋼、へら:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、フォーク:金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度120度)
容量(L)
1.2
質量(g)
978
深さ(mm)
58
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
板厚(mm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×235×180