パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
ウッディパル ステンレス製ケットル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70542246
品番
HB-3178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)
1.6(適正0.9)
適合
ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
質量(g)
482
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×155×210