ウッディパル ステンレス製ケットル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70542255 品番HB-3179
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 容量(L)2.7(適正2) 適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター 質量(g)657 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×185×245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70542246
2021-05-11
用途:
湯沸かし
サービス業

形状 容量ともに気に入っているのですが ガス火での湯沸かしでは取っ手の部分が素手ではとても持てる状態ではない(熱すぎる)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする