パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
シンプルライフ アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70542307
品番
HB-3438
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽くて熱伝導に優れて使いやすい。
ガス火専用。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)
1.1
サイズ(cm)
14
質量(g)
249
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×150×135
深さ(mm)
73
表面処理
アルマイト
板厚(mm)
0.8