パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
シンプルライフ アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70542316
品番
HB-3439
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くて熱伝導に優れて使いやすい。
ガス火専用。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)
1.5
サイズ(cm)
16
質量(g)
289
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×175×140
深さ(mm)
76
表面処理
アルマイト
板厚(mm)
0.8