パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
シンプルライフ アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70542325
品番
HB-3440
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽くて熱伝導に優れて使いやすい。
ガス火専用。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)
2.2
サイズ(cm)
18
質量(g)
346
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×195×155
深さ(mm)
90
表面処理
アルマイト
板厚(mm)
0.8