カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 照度計
デジタル照度計
(1件のレビュー)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70617488
品番
LX-1000(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。
セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。
電池電圧低下表示機能付。
測定範囲(Lux)
0〜19990
精度
±(5%rdg+4dgt)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×131
質量(g)
約195(電池含む)
電源
9V形乾電池 1個
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
221-8208
コード長さ(m)
1.5
表示
3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:70×131×25、センサ:55×82×7
センサー
フォトダイオード
分解能
1、10Lux
サンプリング
2回/秒
表示内容
オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません