用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208
質量(kg)2.1
消費電力(W)10
電源AC100
消費電力10W
表示方式デジタル
プリンター専用
測定範囲(μm)±2000/0.1
測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)
繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し)
出力端子RS-232C
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×205×165