※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70991604 品番 SFS-12S-19-19J
参考基準価格(税別)¥39,790 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

許容トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.6 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじりばね定数(N・m/rad)430000 軸方向ばね定数(N/mm)197 慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304 穴径d1(Φmm)19 穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9 穴径d2(Φmm)19 穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9 用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする