許容トルク(N・m)600
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.8
最高回転数(min-1[r.p.m])9500
ねじりばね定数(N・m/rad)780000
軸方向ばね定数(N/mm)313
慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
表面処理無電解ニッケルめっき
穴径d1(Φmm)22
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴径d2(Φmm)24
穴仕様(大径)新JIS規格対応 H9
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械