用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容トルク(N・m)15
表面処理無電解ニッケルめっき
穴径d1(Φmm)8
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)16
ねじりばね定数(N・m/rad)16000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)43
軸方向変位(mm)±0.6
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.11
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 H9